Eriks
SKF

SKF Raccord fileté 228027 E

  • ERIKS:23755891
  • Fabricant:7316571760292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF fournit une vaste gamme de raccords couvrant de nombreuses combinaisons et tailles de filetage différentes. Ces raccords sont utilisés en tant qu'adaptateurs pour permettre le raccordement de tubes et flexibles de différentes tailles de filetage.
Ajouter à la liste

153,59 €/ Unitéhors TVA

185,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Connection Nipple
Matériau
Acier au chrome-molybdène
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Longueur
50 mm
Ouverture de clé
32 mm
Pression maximum de service
4000 bar
Poids
227 g
d2
14 mm
D2
14 mm
L
50 mm