Eriks
SKF

SKF Raccord fileté 1077456/100MPA

  • ERIKS:23755032
  • Fabricant:7316575675073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF fournit une vaste gamme de raccords couvrant de nombreuses combinaisons et tailles de filetage différentes. Ces raccords sont utilisés en tant qu'adaptateurs pour permettre le raccordement de tubes et flexibles de différentes tailles de filetage.
Ajouter à la liste

125,07 €/ Unitéhors TVA

151,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Connection Nipple
Matériau
Acier au chrome-molybdène
Traitement de surface
Trempé et revenu
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 6
Raccord filetée 2
Filetage extérieur (M)
Raccord 2 taille du Filetage
M 8
Longueur
33 mm
Ouverture de clé
9 mm
Pression maximum de service
1000 bar
Poids
12 g
D
4 mm
L
33 mm
L1
10 mm
l1
10 MMT
L2
15 mm