Eriks
SKF

SKF Raccord fileté 1019950

  • ERIKS:23755026
  • Fabricant:7316570811919
Image 1
SKF fournit une vaste gamme de raccords couvrant de nombreuses combinaisons et tailles de filetage différentes. Ces raccords sont utilisés en tant qu'adaptateurs pour permettre le raccordement de tubes et flexibles de différentes tailles de filetage.
Ajouter à la liste

193,15 €/ Unitéhors TVA

233,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Longueur
50 mm
Ouverture de clé
4 mm
Pression maximum de service
3000 bar