143,47 €/ Unitéhors TVA
173,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Straight |
Matériau | Acier au chrome-molybdène |
Traitement de surface | Trempé et revenu |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Longueur | 46 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Pression maximum de service | 4000 bar |
Poids | 70 g |
D | 5.5 mm |
L | 46 mm |
L1 | 15 mm |
l1 | 15 MMT |
L2 | 17 mm |