Eriks
SKF

SKF Raccord fileté 1014357 A

  • ERIKS:23755023
  • Fabricant:7316577009166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF fournit une vaste gamme de raccords couvrant de nombreuses combinaisons et tailles de filetage différentes. Ces raccords sont utilisés en tant qu'adaptateurs pour permettre le raccordement de tubes et flexibles de différentes tailles de filetage.
Ajouter à la liste

143,47 €/ Unitéhors TVA

173,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Straight
Matériau
Acier au chrome-molybdène
Traitement de surface
Trempé et revenu
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Longueur
43 mm
Ouverture de clé
22 mm
Pression maximum de service
3000 bar
Poids
65 g
D
6 mm
G
G 1/4
L
43 mm
L1
15 mm
l1
15 MMT
L2
15 mm