193,15 €/ Unitéhors TVA
233,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Hydraulic Connection Nipple |
Matériau | Acier au chrome-molybdène |
Traitement de surface | Trempé et revenu |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Longueur | 53 mm |
Ouverture de clé | 32 mm |
Pression maximum de service | 4000 bar |
Poids | 146 g |
L | 53 mm |