Eriks
SKF

SKF R 8-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 28.575 mm OD, 7.938 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23769291
  • Fabricant:7316577104489
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

27,90 €/ Unitéhors TVA

33,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
R
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28.575 mm
Largeur
7.938 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.07 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
56000 rpm
Vitesse limite
28000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.024 kg
Poids
0.053 lb