38,01 €/ Unitéhors TVA
45,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | R |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28.575 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.07 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0218 kg |
Poids | 0.048 lb |