Eriks
SKF

SKF PROMO Pompe graisse sur batterie TLGB 21/230V

  • ERIKS:14781971
  • Fabricant:7316581257942
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Le pistolet à graisse TLGB 21 est conçu pour maximiser l'efficacité de la lubrification, en combinant une technologie avancée avec une conception robuste pour des performances exceptionnelles dans une grande variété de tâches de lubrification.
Grâce au débitmètre de graisse intégré, une lubrification précise est garantie, réduisant le risque de sur- ou sous-lubrification. La conception durable et ergonomique, associée à un support pratique à quatre pieds, rend l’outil confortable et facile à utiliser. La puissante batterie lithium-ion 20 volts offre une autonomie prolongée.

Le TLGB 21 convient à diverses applications de lubrification manuelle, comme la lubrification des roulements et des machines dans des environnements industriels et de production, ainsi que dans les secteurs agricoles et de la construction.

Caractéristiques :

  • Support à quatre pieds maintenant le pistolet à graisse en position verticale pour une manipulation facile

  • Débitmètre de graisse intégré assurant une lubrification précise et évitant la sur- ou sous-lubrification

  • Écran avancé indiquant le niveau de charge de la batterie, la quantité de graisse restante, la graisse distribuée, la vitesse de la pompe/moteur et les points de lubrification bloqués

  • Deux débits réglables – élevé et faible – selon l’application

  • Grande capacité : jusqu’à 24 cartouches de graisse par charge, ou jusqu’à 40 avec une batterie haute capacité optionnelle

  • Pression de travail jusqu’à 700 bar (10 000 psi) pour une lubrification puissante et efficace

  • Lampe LED intégrée pour éclairer la zone de travail dans les environnements peu éclairés

  • Conception légère et équilibrée pour un confort d'utilisation accru

Pourquoi une lubrification précise est importante :
Une sous-lubrification peut entraîner une défaillance prématurée des roulements ou une contamination, tandis qu’une sur-lubrification gaspille la graisse et peut causer des dommages importants. Dans les équipements à grande vitesse, comme les moteurs électriques, un excès de lubrifiant peut générer de la chaleur, endommager les joints et favoriser l’entrée de contaminants. Les températures élevées réduisent également considérablement la durée de vie du lubrifiant, augmentant ainsi les coûts d’exploitation.

Contenu de la mallette :

  • Pistolet à graisse électrique avec tube de graisse monté

  • Batterie Li-ion 2,5 Ah et chargeur

  • Sangle de transport

  • Flexible de lubrification

  • Mallette de transport

Ajouter à la liste

350,00 €/ Unitéhors TVA

423,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF