1 379,95 €/ Unitéhors TVA
1 669,74 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 729124 |
Type | Hydraulic Pump |
Type | Pompe manuelle |
Soupape de contrôle de descente | Non |
Soupape de sécurité | Non |
Distributeur | Non |
Capacité du réservoir | 0.25 l |
Pression de service maximum | 1000 bar |
Exécution | Une vitesse |
Raccord de la sortie | G 1/4 |
Options | Exécution spéciale pour la méthode d'enfoncement axial |
Code | 729124 |
Longueur | 380 |
Capacité d’huile utilisable | 250 |
Force du levier | 300 N |