Eriks
SKF

SKF Pompe haute pres. ensemble THAP 300E/K10

  • ERIKS:14251579
  • Fabricant:7316579679794
Image 1
Les groupes hydropneumatiques THAP E sont disponibles en trois versions délivrant des pressions différentes. Ils sont utilisés pour le montage et le démontage des roulements, des accouplements SKF OK, pour le démontage des composants frettés sur de grands diamètres tels que, volants, accouplements, roues de véhicules ferroviaires etc... Les groupes se composent d’une pompe hydraulique, actionnée par un piston pneumatique.

Les pompes sont livrées dans un mallette métallique avec tube d’aspiration, tuyau de retour et des raccords à accouplement rapide. Des kits complets
sont proposés, qui comprennent outre le groupe, un manomètre, un support d’injecteur, un tube haute pression et des raccords.
  • Gains de temps par rapport aux pompes manuelles
  • Portables
  • Alimentation continue en huile
  • Sécurité garantie avec limiteur de pression d’air interne
  • Faible consommation d’air
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Coffrets de rangement robustes
  • Unités pour faible, moyenne et haute pressions
Applications
  • Montage et démontage des accouplements SKF OK
  • Montage et démontage des roulements
  • Démontage de composants frettés sur de grands diamètres tels que roues de véhicules ferroviaires, accouplements, volants, engrenages, etc.
  • Montage et démontage d’hélices de navires, de gouvernails, etc.
Ajouter à la liste

9 300,28 €/ Unitéhors TVA

11 253,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
THAP
Type
Air-driven Oil Injector Set
Pression hydraulique nominale
300 MPa
Pression d'air
7 bar
Raccord huile
G3/4
Longueur
405 mm
Hauteur
202 mm
Largeur
171 mm
Poids
24.1 kg