Eriks
SKF

SKF Pompe forte viscosité pour s’adapter sur les couvercles à usage général LAOS LAOS 62568

  • ERIKS:12939509
  • Fabricant:7316575900038
Image 1
Convient à des viscosités jusqu’à ISO VG 680.
Fournit un débit élevé (env. 14 courses par litre/US quart).
Utilisable avec des viscosités jusqu’à ISO VG 680.
Fournit un débit élevé (env. 12 courses par litre/US quart).
Pour une protection contre les contaminants extérieurs durant le processus de pompage, possibilité de faire une pause à 10 microns.
Pour ces pompes, long tuyau de décharge de 1,5 m et une buse de réduction sont disponibles.
Ajouter à la liste

248,35 €/ Unitéhors TVA

300,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAOS