Eriks
SKF

SKF Pompe à graisse sur batterie TLGB 1886-E

  • ERIKS:14544444
  • Fabricant:7316581147410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

370,71 €/ Unitéhors TVA

448,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TLGB
Type
Battery-driven grease gun
Débit de graisse basse vitesse à 70 bar
100 ml/min
Débit de graisse haute vitesse à 70 bar
284 ml/min
Pression maximum de service
550
Différence de pression maximale en régime de pointe
700
Longueur de tuyau
1220 mm
Type de pile
Li-ion
Capacité de l'accu
2.5 mAh
Tension du chargeur
200 to 240 V