Eriks
SKF

SKF Pompe à graisse avec tube flexible 1077600 H

  • ERIKS:23755040
  • Fabricant:7316572108994
Image 1
La pompe à graisse SKF est l’outil idéal pour toute opération de graissage, particulièrement sur des équipements agricoles et en milieu industriel.
La pompe à graisse SKF dispose d’un tube de raccordement d’une longueur de 175 mm équipé d’une agrafe de type hydraulique.
  • Peu recevoir des cartouches ou directement de la graisse
  • Corps moleté permettant une prise en main ferme et sûre
  • Acier de haute qualité résistant aux chocs et permettant un chargement facile des cartouches
  • Piston de conception spéciale permettant une vidange régulière des cartouches
  • Volume/course: 1,5 cm3
Ajouter à la liste

51,47 €/ Unitéhors TVA

62,28 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1077600
Longueur
380 mm
Pression de service maximum
400 bar
Sortie flexible
Oui
Volume par actionnement
1.5 cm³
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Tube-allonge avec buse 1077600-1

  • Eriks:23755041
  • Manufacturer:1077600-1

19,27 €/ Unitéhors TVA

23,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026