Eriks
SKF

SKF Pompe à graisse 1077600

  • ERIKS:23755039
  • Fabricant:7316577088031
Image 1
La pompe à graisse SKF est l’outil idéal pour toute opération de graissage, particulièrement sur des équipements agricoles et en milieu industriel.
La pompe à graisse SKF dispose d’un tube de raccordement d’une longueur de 175 mm équipé d’une agrafe de type hydraulique.
  • Peu recevoir des cartouches ou directement de la graisse
  • Corps moleté permettant une prise en main ferme et sûre
  • Acier de haute qualité résistant aux chocs et permettant un chargement facile des cartouches
  • Piston de conception spéciale permettant une vidange régulière des cartouches
  • Volume/course: 1,5 cm3
Ajouter à la liste

43,19 €/ Unitéhors TVA

52,26 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1077600
Longueur
380 mm
Pression de service maximum
400 bar
Volume par actionnement
1.5 cm³
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Graisse universelle pour roulements LGMT 2/0.4

  • Eriks:23766635
  • Manufacturer:LGMT 2/0.4

14,16 €/ Unitéhors TVA

17,13 €TVA incluse

509 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Graisse universelle pour roulements LGMT 3/0.4

  • Eriks:23766641
  • Manufacturer:LGMT 3/0.4

13,51 €/ Unitéhors TVA

16,35 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026