1 048,75 €/ Unitéhors TVA
1 268,99 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 729659 |
Type | Electric Hot Plate |
Poids max. du roulement | 4 kg |
Diamètre intérieur min. | 5 mm |
Diamétre intérieur max. | 100 mm |
Diamètre extérieur max. | 178 mm |
Largeur max. | 45 mm |
Tension de service | 200 to 240 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 200 °C |
Poids | 6 |
avec ventilateur par refroidissement | Non |