266,75 €/ Unitéhors TVA
322,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TLGB |
Type | Battery-driven grease gun |
Débit de graisse basse vitesse à 70 bar | 95 ml/min |
Débit de graisse haute vitesse à 70 bar | 95 ml/min |
Pression maximum de service | 241 |
Différence de pression maximale en régime de pointe | 551 |
Longueur de tuyau | 760 mm |
Type de pile | Li-ion |
Capacité de l'accu | 1.5 mAh |
Tension du chargeur | 200 to 240 V |