96,22 €/ Unitéhors TVA
116,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 34.95 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 36.512 mm |
Charge dynamique | 32.6 kN |
Charge statique | 20 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.574 kg |
Poids | 1.25 lb |