Eriks
SKF

SKF PER.W208HPPB16, Roulement à billes à gorge profonde, 31.78 mm ID, 80 mm OD, 36.51 mm WD

  • ERIKS:13635988
Image 1
Ajouter à la liste

53,30 €/ Unitéhors TVA

64,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
31.78 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36.51 mm
Charge dynamique
32.6 kN
Charge statique
19.9 kN
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.606 kg
Poids
1.34 lb