84,48 €/ Unitéhors TVA
102,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER.GW211 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 45.34 mm |
Diamètre extérieur | 120.66 mm |
Largeur | 43.942 mm |
Largeur de la bague extérieure | 33.909 mm |
Charge dynamique | 43.4 kN |
Charge statique | 29.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 1.68 kg |
Poids | 3.7 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |