73,09 €/ Unitéhors TVA
88,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Flanged Ball Bearing Unit |
Diamètre intérieur | 33.02 mm |
Largeur | 42.786 mm |
Matériau | Acier |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 32.7 kN |
Charge statique | 20.9 kN |
Poids | 1.74 kg |
Poids | 3.84 lb |