58,98 €/ Unitéhors TVA
71,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PEER GFD |
Type | Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 8-trous |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Largeur | 42.79 mm |
Boîtier | Acier embouti |
Charge dynamique | 32.68997 N |
Charge statique | 20.9 N |