18,75 €/ Unitéhors TVA
22,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Angular contact bearing |
Diamètre intérieur | 16.13 mm |
Diamètre extérieur | 53.09 mm |
Largeur | 19.43 mm |
Charge dynamique | 26.2 kN |
Charge statique | 14.7 kN |
Poids | 0.21 kg |