Eriks
SKF

SKF PER.BB203RYY2, Roulement à contact oblique, 16.26 mm ID, 40 mm OD

  • ERIKS:13635924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,23 €/ Unitéhors TVA

16,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PER
Type
Angular contact bearing
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
16.26 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
18.29 mm
Charge dynamique
8.43 kN
Charge statique
3.67 kN
Poids
0.08 kg