Eriks
SKF

SKF PER.5206RPP3, Roulement à contact oblique, 30.15 mm ID, 62 mm OD

  • ERIKS:13635921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,08 €/ Unitéhors TVA

54,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PER
Type
Angular contact bearing
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30.15 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
50 mm
Charge dynamique
29 kN
Charge statique
20.7 kN
Poids
0.49 kg