30,77 €/ Unitéhors TVA
37,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 16.26 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 44.12 mm |
Charge dynamique | 14.2 kN |
Charge statique | 8.8 kN |
Poids | 0.22 kg |