74,85 €/ Unitéhors TVA
90,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 38.1 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 30 mm |
Charge dynamique | 32.7 kN |
Charge statique | 20.9 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.56 kg |
Poids | 1.23 lb |