Eriks
SKF

SKF PER.208RRR4, Roulement à billes à gorge profonde, 38.892 mm ID, 80 mm OD, 27.508 mm WD

  • ERIKS:13635897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,64 €/ Unitéhors TVA

27,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
38.892 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
27.508 mm
Charge dynamique
32.6 kN
Charge statique
19.9 kN
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.455 kg
Poids
1 lb