Eriks
SKF

SKF PER.207HRRB9, Roulement à billes à gorge profonde, 34.2 mm ID, 72 mm OD, 37.704 mm WD

  • ERIKS:13635896
Image 1
Ajouter à la liste

92,09 €/ Unitéhors TVA

111,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
37.704 mm
Charge dynamique
25.7 kN
Charge statique
15.3 kN
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.485 kg
Poids
1.07 lb