50,03 €/ Unitéhors TVA
60,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 28.6 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 25 mm |
Charge dynamique | 25.7 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.379 kg |
Poids | 0.84 lb |