46,11 €/ Unitéhors TVA
55,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25.43 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.259 kg |
Poids | 0.57 lb |