23,15 €/ Unitéhors TVA
28,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 22.25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Largeur | 1 in |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.88 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.18 kg |
Poids | 0.39 lb |