Eriks
SKF

SKF PER.203RRY61, Roulement à billes à gorge profonde, 17 mm ID, 40 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:13635883
Image 1
Ajouter à la liste

18,09 €/ Unitéhors TVA

21,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PER
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
14 mm
Charge dynamique
9.57 kN
Charge statique
4.79 kN
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.074 kg
Poids
0.16 lb