7,13 €/ Unitéhors TVA
8,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PER |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 13.081 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 18.288 mm |
Charge dynamique | 9.57 kN |
Charge statique | 4.79 kN |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.097 kg |
Poids | 0.21 lb |