Eriks
SKF

SKF Palier lisse PWM 160180120

  • ERIKS:12964082
Image 1
Ajouter à la liste

455,99 €/ Unitéhors TVA

551,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PWM
Type
Straight Bushing
Constructeur ID
PWM 160180120
Diamètre d'arbre
160 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
2650 kN
Charge statique
3800 kN
d
160 mm
D
180 mm
B
120 mm
Matériau du manteau
Polyamide
Entretien
Sans entretien