Eriks
SKF

SKF Palier double PDN 315

  • ERIKS:23227106
  • Fabricant:7316577722904
Image 1
Ajouter à la liste

4 103,96 €/ Unitéhors TVA

4 965,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PDN
Longueur
155 mm
Nombre de trous de boulon
4
A
547 mm
H
200 mm
H1
100 mm
H2
30 mm
J
260 mm
L
320 mm