Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 50M-TPZM

  • ERIKS:13501407
  • Fabricant:7316577849021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,76 €/ Unitéhors TVA

288,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
WSTUC
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M20
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
144 mm
Hauteur
117 mm
Largeur
51.6 mm
Roulement
YAR 210-2LPW/ZM
Boîtier
WSTUC 510MM
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026