327,40 €/ Unitéhors TVA
396,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | WSTUC |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | M20 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 144 mm |
Hauteur | 117 mm |
Largeur | 51.6 mm |
Roulement | YAR 210-2LPW/SS |
Boîtier | WSTUC 510MM |
Charge dynamique | 29600 N |
Charge statique | 23200 N |
5,80 €/ Unitéhors TVA
7,02 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026