Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 50M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501395
  • Fabricant:7316577847836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,15 €/ Unitéhors TVA

435,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
WSTUC..-DFH
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M20
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
144 mm
Hauteur
117 mm
Largeur
43.6 mm
Roulement
YAS 210-2LP1W/SS
Boîtier
WSTUC 510MM
Charge dynamique
29600 N
Charge statique
23200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026