Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 40M-TPZM

  • ERIKS:13501406
  • Fabricant:7316577860286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

210,23 €/ Unitéhors TVA

254,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
WSTUC
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
134 mm
Hauteur
113 mm
Largeur
49.2 mm
Roulement
YAR 208-2LPW/ZM
Boîtier
WSTUC 508MM
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026