Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 35M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501393
  • Fabricant:7316577856029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
WSTUC..-DFH
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
122 mm
Hauteur
103 mm
Largeur
34.9 mm
Roulement
YAS 207-2LP1W/SS
Boîtier
WSTUC 507MM
Charge dynamique
21600 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026