Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 30M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501392
  • Fabricant:7316577829092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

205,33 €/ Unitéhors TVA

248,45 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
WSTUC..-DFH
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
117 mm
Hauteur
103 mm
Largeur
31.2 mm
Roulement
YAS 206-2LP1W/SS
Boîtier
WSTUC 506MM
Charge dynamique
16300 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026