119,03 €/ Unitéhors TVA
144,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | WSTUC |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 89 mm |
Largeur | 34.1 mm |
Roulement | YAR 205-2LPW/ZM |
Boîtier | WSTUC 505MM |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |
4,77 €/ Unitéhors TVA
5,77 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026