Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 25M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501391
  • Fabricant:7316577858528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,35 €/ Unitéhors TVA

203,70 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
WSTUC..-DFH
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
100 mm
Hauteur
89 mm
Largeur
27.3 mm
Roulement
YAS 205-2LP1W/SS
Boîtier
WSTUC 505MM
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
7800 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026