156,29 €/ Unitéhors TVA
189,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Longueur | 232 mm |
Hauteur | 167 mm |
Hauteur de l'ae | 140 mm |
Dimenson d'encastrement | 151 mm |
Charge dynamique | 66300 N |
Charge statique | 49000 N |
9,63 €/ Unitéhors TVA
11,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026