125,45 €/ Unitéhors TVA
151,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Longueur | 225 mm |
Hauteur | 167 mm |
Hauteur de l'ae | 137 mm |
Dimenson d'encastrement | 151 mm |
Charge dynamique | 62400 N |
Charge statique | 44000 N |
7,30 €/ Unitéhors TVA
8,83 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026