Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT 211/H

  • ERIKS:13471261
  • Fabricant:7316579751995
Image 1
Ajouter à la liste

65,07 €/ Unitéhors TVA

78,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
172 mm
Hauteur
146 mm
Hauteur de l'ae
106 mm
Dimenson d'encastrement
130 mm
Charge dynamique
43600 N
Charge statique
29000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026