Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT 208/H

  • ERIKS:13471255
  • Fabricant:7316579751964
Image 1
Ajouter à la liste

49,69 €/ Unitéhors TVA

60,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
145 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
88 mm
Dimenson d'encastrement
102 mm
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026