Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT 204/H

  • ERIKS:13471248
  • Fabricant:7316579751926
Image 1
Ajouter à la liste

28,02 €/ Unitéhors TVA

33,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
94 mm
Hauteur
89 mm
Hauteur de l'ae
61 mm
Dimenson d'encastrement
76 mm
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026