Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage TUJ 60 TF

  • ERIKS:23771031
  • Fabricant:7316570800784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing take-up unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

152,78 €/ Unitéhors TVA

184,86 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TUJ
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
186 mm
Hauteur
146 mm
Roulement
YAR 212-2F
Boîtier
TUJ 512
Charge dynamique
52700 N
Charge statique
36000 N